CEB S.P.A. - CBSPDXT5.35.16 PDXT5.35.16 CAS.P/TRAS. 500X350X160 INOX - PDXT5.35.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022733022
Codice prodotto
CBSPDXT5.35.16
Cod. produttore
PDXT5.35.16
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna, piastra interna fissata sul fondo. • Con corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • Porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 65 - TYPE 12