pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSECT600 ECT600 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X600X493 - ECT600

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSECT600 ECT600 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X600X493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte superiore

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 495 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022123823

Codice prodotto

CBSECT600

Cod. produttore

ECT600

Produttore

CBS

Componenti del sistema del quadro:

Parte superiore

Larghezza:

600 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

495 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Leggio totalmente inclinato ECT - la fornitura comprende: corpo- porta inclinata con asta bloccaporta / Dimensioni 155x600x493