CEB S.P.A. - CBSHB1883 HB1883 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 800X300 - HB1883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 300 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
772 Kg CO₂-eq
EAN
8001022375352
Codice prodotto
CBSHB1883
Cod. produttore
HB1883
Produttore
CBS
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna fissa sul retro •Flange entrata cavi regolabili a richiesta

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.