pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHBIT2104 HBIT2104 QUADRO MONOB.IT 2000X1000X400 - HBIT2104

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHBIT2104 HBIT2104 QUADRO MONOB.IT 2000X1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022442818

Codice prodotto

CBSHBIT2104

Cod. produttore

HBIT2104

Produttore

CBS

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

Grado di protezione (IP):

IP55

Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8.