pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHR2105 HR2105 QUAD.MONOB.2000X1000X500 RETRO AS - HR2105

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHR2105 HR2105 QUAD.MONOB.2000X1000X500 RETRO AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022448100

Codice prodotto

CBSHR2105

Cod. produttore

HR2105

Produttore

CBS

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio monoblocco con retro asportabile, dotato di porta cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp.15/10. Porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retroin lamiera sp.15/10. Piastra interna in lamiera sp.20-25/10 sendzimir. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP55 - TYPE 12

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.