CEB S.P.A. - CBSLZA800 LZA800 ALZATA 470X800X160 X LZ - LZA800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione
Larghezza - 800 mm
Altezza - 385 mm
Profondità - 160 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
186 Kg CO₂-eq
EAN
8001022953543
Codice prodotto
CBSLZA800
Cod. produttore
LZA800
Produttore
CBS
Componenti del sistema del quadro:
Parte per estensione
Larghezza:
800 mm
Altezza:
385 mm
Profondità:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.