AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1500.21 PRESSACAVO SPIRALBLOCK IP68 PG21 GRIGIO - 1500.21

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1500.21 PRESSACAVO SPIRALBLOCK IP68 PG21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 33 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 33 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692114453

Codice prodotto

CEM1500.21

Cod. produttore

1500.21

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

33 mm

Misura angolare dell'esagono:

33 mm

Per diametro cavo:

13...18 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI spiralblock