CEMBRE SPA - CEM1900.13N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG13,5 NERO - 1900.13N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692107851
Codice prodotto
CEM1900.13N
Cod. produttore
1900.13N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
24 mm
Per diametro cavo:
7...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C