AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.16N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG16 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.16N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692107899

Codice prodotto

CEM1900.16N

Cod. produttore

1900.16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

27 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore nero RAL 9005