CEMBRE SPA - CEM1900.29 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG29 GRIGIO CHIARO - 1900.29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 42 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692107974
Codice prodotto
CEM1900.29
Cod. produttore
1900.29
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
42 mm
Per diametro cavo:
18...25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C