AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.36 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG36 GRIGIO CHIARO - 1900.36

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.36 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG36 GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

  • Apertura chiave - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692108032

Codice prodotto

CEM1900.36

Cod. produttore

1900.36

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Apertura chiave:

53 mm

Per diametro cavo:

20...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035