CEMBRE SPA - CEM2900.M40N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M40X1 - 2900.M40N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692202006
Codice prodotto
CEM2900.M40N
Cod. produttore
2900.M40N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
45 mm
Misura angolare dell'esagono:
50 mm
Per diametro cavo:
19...28 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C