CEMBRE SPA - CEMA12-M6/15 CAPOCORDA SEZ.50MMQFLEX VITE 6MM B=15MM - A12-M6/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Esecuzione stretta della flangia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038896
Codice prodotto
CEMA12-M6/15
Cod. produttore
A12-M6/15
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Esecuzione stretta della flangia:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
1
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA