pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA14B-M6/11.5 CAPOC.SENZA FORO SPIA 70MMQ VITE6MM B11, - A14B-M6/11.5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Esecuzione stretta della flangia -

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692155906

Codice prodotto

CEMA14B-M6/11.5

Cod. produttore

A14B-M6/11.5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Esecuzione stretta della flangia:

Isolato:

no

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

70 mm²

Dimensioni AWG:

00

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO