pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS1.5-U4/1 CAP.BRASATO FORC SEZ.1,5MMQ VITE 4MM B=8 - S1.5-U4/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS1.5-U4/1 CAP.BRASATO FORC SEZ.1,5MMQ VITE 4MM B=8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036144

Codice prodotto

CEMS1.5-U4/1

Cod. produttore

S1.5-U4/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda non isolati colletto brasato per conduttori in rame a forcella

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA