CEMBRE SPA - CEMRN-M3.5 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.1,5MMQ VITE - RN-M3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5
Forma della flangia - Forma anulare
Isolamento - Senza
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Merce in nastro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036694
Codice prodotto
CEMRN-M3.5
Cod. produttore
RN-M3.5
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
3.5
Forma della flangia:
Forma anulare
Isolamento:
Senza
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
22
Max. AWG-size:
16
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato