CEMBRE SPA - CEMS1.5-PP12 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 1,5MMQ P=12,8 - S1.5-PP12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Senza
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Merce in nastro - no
Forma della bussola - Corto
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692036595
Codice prodotto
CEMS1.5-PP12
Cod. produttore
S1.5-PP12
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Senza
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
22
Max. AWG-size:
16
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Larghezza puntale piatto:
3 mm