pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS2.5-M3.5/1 CAP.BRASATO OCCH SEZ.2,5MMQ VITE 3MM B=6 - S2.5-M3.5/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS2.5-M3.5/1 CAP.BRASATO OCCH SEZ.2,5MMQ VITE 3MM B=6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolamento - Senza

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692159553

Codice prodotto

CEMS2.5-M3.5/1

Cod. produttore

S2.5-M3.5/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolamento:

Senza

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

16

Max. AWG-size:

14

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame ad occhiello