CEMBRE SPA - CEMS2.5-M3.5 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.2,5MMQ VITE3, - S2.5-M3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5
Forma della flangia - Forma anulare
Isolamento - Senza
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Merce in nastro - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035857
Codice prodotto
CEMS2.5-M3.5
Cod. produttore
S2.5-M3.5
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
3.5
Forma della flangia:
Forma anulare
Isolamento:
Senza
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Merce in nastro:
sì
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
16
Max. AWG-size:
14
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato