pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS2.5-P8 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=8MM - S2.5-P8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS2.5-P8 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

  • Min. AWG-size - 16

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036533

Codice prodotto

CEMS2.5-P8

Cod. produttore

S2.5-P8

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Diametro puntale tondo:

1.6 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale tondo

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA