pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFSMD1-150130 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA - FSMD1-150130

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFSMD1-150130 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9031501300000

Codice prodotto

CUYFSMD1-150130

Cod. produttore

FSMD1-150130

Produttore

CUY

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1230...0 lm

Fattore di potenza:

0

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

lunghezza di installazione:

175...0 mm

Built-in larghezza:

175...0 mm

Altezza di installazione:

106...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. diam. 175 mm - 15W - 3000K - 1230Lm - Dimm. -IP20 - Color Box