pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFTA-081040 DOWNLIGHT LED FUTURA ADV. DIAM. 85 MM F - FTA-081040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFTA-081040 DOWNLIGHT LED FUTURA ADV. DIAM. 85 MM F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9021608104007

Codice prodotto

CUYFTA-081040

Cod. produttore

FTA-081040

Produttore

CUY

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

40...40 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

760...0 lm

Fattore di potenza:

0

Diametro esterno:

100 mm

lunghezza di installazione:

55...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

APPAR.INCASSO LED FUTURA ADV. diam. 85 mm FISSO - 8W - 4000K - 760Lm - IP20 - Color Box