pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSTYLOBI500053340 SOSP.INTERNO LED STYLO TUBOLARE BIANCO - STYLOBI500053340

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSTYLOBI500053340 SOSP.INTERNO LED STYLO TUBOLARE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 33 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171008784

Codice prodotto

CUYSTYLOBI500053340

Cod. produttore

STYLOBI500053340

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Max prestazioni del sistema:

15 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

33 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

505 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.5

Stylo suspensioni. 5W. 450 lm. 4000K.