pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO - ZTD-605240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171006414

Codice prodotto

CUYZTD-605240

Cod. produttore

ZTD-605240

Produttore

CUY

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

20...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4650...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.98

Altezza/profondità:

317 mm

Diametro:

520 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Apparecchio stradale zerotondo - 60W - 4000K - 4650Lm - IP65.