AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3258/IPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.INCLI, - 3258/IPI/PW

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3258/IPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.INCLI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Accoppiabile -

  • Adatto per il montaggio di più cassette postali - no

  • Numero di cassette delle lettere - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903140873

Codice prodotto

COE3258/IPI/PW

Cod. produttore

3258/IPI/PW

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Accoppiabile:

Adatto per il montaggio di più cassette postali:

no

Numero di cassette delle lettere:

8

Numero di spazi per moduli:

4

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Larghezza totale:

620 mm

Altezza totale:

610 mm

Profondità totale:

24 mm

Larghezza della cassa:

0 mm

Altezza della cassa:

0 mm

Profondità del case:

0 mm

Volume del caso:

0 l

Introduzione:

Altro

Rimessa in larghezza:

0 mm

Rimessa in altezza:

0 mm

Rimozione:

Altro

Tipo di frame di rendering:

Angolare

Con illuminazione:

no

Con vano per giornale:

Con vano portapacchi:

no

Con staffa fissaggio palo:

no

Con angolo di pioggia sporgente:

no

Con fotocamera:

no

Con autorizzazione PIN per collezionista:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Caselle postali inclinate predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x610x24 mm. Dimensione incasso: 570x560x265 - 410 mm