pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3272/OPE CASELLARIO POSTCOM, 2 CAS.POST. ORIZ, PR - 3272/OPE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3272/OPE CASELLARIO POSTCOM, 2 CAS.POST. ORIZ, PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Accoppiabile -

  • Adatto per il montaggio di più cassette postali - no

  • Numero di cassette delle lettere - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903020137

Codice prodotto

COE3272/OPE

Cod. produttore

3272/OPE

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Accoppiabile:

Adatto per il montaggio di più cassette postali:

no

Numero di cassette delle lettere:

2

Numero di spazi per moduli:

0

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Larghezza totale:

340 mm

Altezza totale:

280 mm

Profondità totale:

360 mm

Larghezza della cassa:

0 mm

Altezza della cassa:

0 mm

Profondità del case:

0 mm

Volume del caso:

0 l

Introduzione:

Altro

Rimessa in larghezza:

0 mm

Rimessa in altezza:

0 mm

Rimozione:

Altro

Tipo di frame di rendering:

Angolare

Con illuminazione:

no

Con vano per giornale:

Con vano portapacchi:

no

Con staffa fissaggio palo:

no

Con angolo di pioggia sporgente:

no

Con fotocamera:

no

Con autorizzazione PIN per collezionista:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Casellario senza citofono, orizzontale, apertura posteriore da esterno 2 bucalettere