COMELIT GROUP SPA - COE43RBX005 BASE ALTA PER SENSORI CONVENZIONALI - 43RBX005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8023903420623
Codice prodotto
COE43RBX005
Cod. produttore
43RBX005
Produttore
COE
Base alta standard per rivelatori convenzionali, con sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Oltre a garantire un maggiore spazio per passaggio e cablaggio cavi, permette l'ingresso laterale dei cavi tramite l'utilizzo di pressacavi, direttamente nella base senza l’utilizzo di appositi distanziatori. Materiale: ABS di colore bianco. Sezione massima cavi: 2.00mm². Dimensioni: ø 102 mm, h 25.3 mm. Peso 50g.


