pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT8010B MODULO AUDIO ULTRA BLACK IP (VIP) - UT8010B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT8010B MODULO AUDIO ULTRA BLACK IP (VIP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903421521

Codice prodotto

COEUT8010B

Cod. produttore

UT8010B

Produttore

COE

Modulo audio per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.