pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWBW98 LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI I - WBW98

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWBW98 LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903458282

Codice prodotto

COEWBW98

Cod. produttore

WBW98

Produttore

COE

Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED dicolore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.