pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0005597 EPC230U: TELECAMERA BULLET IP STARLIGHT - M-0005597

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0005597 EPC230U: TELECAMERA BULLET IP STARLIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554938771

Codice prodotto

DUHM-0005597

Cod. produttore

M-0005597

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm ?1.6~4.4) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W