DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010560 SD42C212T-HN-S2: MINI PTZ IP STARLIGHT D - M-0010560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554938979
Codice prodotto
DUHM-0010560
Cod. produttore
M-0010560
Produttore
DUH
Mini PTZ IP Starlight da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -2?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm ?1.6~4.4) / 16x digitale, luminosita 0.005 Lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <12 W, alimentatore incluso


