pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010638 SD60230U-HNI-SL: SPEED DOME IP STARLIGHT - M-0010638

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010638 SD60230U-HNI-SL: SPEED DOME IP STARLIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554938528

Codice prodotto

DUHM-0010638

Cod. produttore

M-0010638

Produttore

DUH

Speed dome IP Starlight 6"da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -20?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm ?1.6~4.4) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, PFA, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete in acciaio INOX PFB303W-SL e alimentatore inclusi