DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014768 IPC-PFW83242-A180: TELECAMERA BULLET PAN - M-0014768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554989445
Codice prodotto
DUHM-0014768
Cod. produttore
M-0014768
Produttore
DUH
Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.005 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, crowd, vehicle density, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <24.3 W


