pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014881 NVR5832-R-4KS2: NVR 32 CANALI IP FINO A - M-0014881

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014881 NVR5832-R-4KS2: NVR 32 CANALI IP FINO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554919572

Codice prodotto

DUHM-0014881

Cod. produttore

M-0014881

Produttore

DUH

NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, RAID 0/1/5/6/10, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.7 W senza Hard Disk