pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015141 ASI6214J-MFW: TERMINALE PER CONTROLLO AC - M-0015141

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015141 ASI6214J-MFW: TERMINALE PER CONTROLLO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554948749

Codice prodotto

DUHM-0015141

Cod. produttore

M-0015141

Produttore

DUH

Terminale per controllo accessi standalone con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3", risoluzione 272x480, sblocco tramite volti, impronte digitali, card Mifare da 13.56 MHz e password, anchein combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 impronte, 6000 tessere, 6000 password, 150000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W