pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015256 IPC-HDBW5242H-ZE-MF: TELECAMERA DOME IP - M-0015256

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015256 IPC-HDBW5242H-ZE-MF: TELECAMERA DOME IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554993473

Codice prodotto

DUHM-0015256

Cod. produttore

M-0015256

Produttore

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 More Frame, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~18 mm ?1.8, luminosita 0.003 lux ?1.8, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.9 W