pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015532 HAC-HDBW2501R-Z-S2: TELECAMERA DOME HDCV - M-0015532

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015532 HAC-HDBW2501R-Z-S2: TELECAMERA DOME HDCV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554946660

Codice prodotto

DUHM-0015532

Cod. produttore

M-0015532

Produttore

DUH

Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W