pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015534 HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBAL - M-0015534

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015534 HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554946547

Codice prodotto

DUHM-0015534

Cod. produttore

M-0015534

Produttore

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux (0 con IR On), portata LED IR fino a 60 m, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W