pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015568 SD8A440XA-HNR-F: SPEED DOME IP AI WIZMIN - M-0015568

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015568 SD8A440XA-HNR-F: SPEED DOME IP AI WIZMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554946998

Codice prodotto

DUHM-0015568

Cod. produttore

M-0015568

Produttore

DUH

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8"da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -30?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm ?1.4~4.8) / 16x digitale, luminosita 0.001 lux ?1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern,WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi