DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015816 HAC-HFW1500CM-A-POC-S2: TELECAMERA BULLE - M-0015816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172502537
Codice prodotto
DUHM-0015816
Cod. produttore
M-0015816
Produttore
DUH
Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, 2D, out HD/SD, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoC <3.7 W