DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016126 PTZ83440-HNF-PA: POSITIONING SYSTEM IP A - M-0016126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172504784
Codice prodotto
DUHM-0016126
Cod. produttore
M-0016126
Produttore
DUH
Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -45?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm ?1.4~4.5) / 16x digitale, luminosita 0.001 lux ?1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, facerecognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso


