pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017057 HY-SAV849HAP-E: TELECAMERA IP AI CON RIL - M-0017057

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017057 HY-SAV849HAP-E: TELECAMERA IP AI CON RIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172532657

Codice prodotto

DUHM-0017057

Cod. produttore

M-0017057

Produttore

DUH

Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosita 0.007 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio