pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0018070 ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1: TELECAMERA BU - M-0018070

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0018070 ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1: TELECAMERA BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172556011

Codice prodotto

DUHM-0018070

Cod. produttore

M-0018070

Produttore

DUH

Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocita max. rilevata 250 km/h, 2 porteLAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W