pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019913 HAC-HDW2509T-A-LED: TELECAMERA EYEBALL H - M-0019913

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019913 HAC-HDW2509T-A-LED: TELECAMERA EYEBALL H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172528810

Codice prodotto

DUHM-0019913

Cod. produttore

M-0019913

Produttore

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (output video 16:9) a 25fps, ottica fissa 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.0002 lux ?1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 3DNR, WDR (120 dB), DIPswitch, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W