pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020189 IPC-HUM4231S-L5-S3: MINI CAMERA IP STARL - M-0020189

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020189 IPC-HUM4231S-L5-S3: MINI CAMERA IP STARL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172536570

Codice prodotto

DUHM-0020189

Cod. produttore

M-0020189

Produttore

DUH

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosita 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W