pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020213 TPC-BF5401-TB35-S2: TELECAMERA BULLET TE - M-0020213

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020213 TPC-BF5401-TB35-S2: TELECAMERA BULLET TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172531094

Codice prodotto

DUHM-0020213

Cod. produttore

M-0020213

Produttore

DUH

Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilita 40 mK, ottica termica 35 mm, spettro visivo 8~14 ?m, 1 porta LAN, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20?~+150?/0~550?), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W