DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027413 XVR5432L-I3: XVR AI WIZSENSE 32 CANALI H - M-0027413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172547965
Codice prodotto
DUHM-0027413
Cod. produttore
M-0027413
Produttore
DUH
XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard Disk


