DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028024 XVR7208A-4K-I3: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI - M-0028024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172549501
Codice prodotto
DUHM-0028024
Cod. produttore
M-0028024
Produttore
DUH
XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk


