pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029646 IPC-PFW81642-A180: TELECAMERA BULLET PAN - M-0029646

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029646 IPC-PFW81642-A180: TELECAMERA BULLET PAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172548320

Codice prodotto

DUHM-0029646

Cod. produttore

M-0029646

Produttore

DUH

Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.001 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <24.2 W