pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029680 PSDW81642M-A360-D440-S3: TELECAMERA PANO - M-0029680

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029680 PSDW81642M-A360-D440-S3: TELECAMERA PANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172543295

Codice prodotto

DUHM-0029680

Cod. produttore

M-0029680

Produttore

DUH

Telecamera panoramica (360?) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm ?1.0 (panoramica), motorizzata 5.5~220 mm ?1.4, portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W